759.00 CHF/ Unitéhors TVA
820.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 759.00 CHF | - |
4+ | 649.00 CHF | 14.49% |
10+ | 569.00 CHF | 25.03% |
20+ | 515.50 CHF | 32.08% |
30+ | 481.00 CHF | 36.63% |
50+ | 468.50 CHF | 38.27% |
100+ | 456.00 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |