1'598.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'727.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'598.00 CHF | - |
4+ | 1'410.00 CHF | 11.76% |
10+ | 1'385.00 CHF | 13.33% |
20+ | 1'254.00 CHF | 21.53% |
30+ | 1'170.00 CHF | 26.78% |
50+ | 1'140.00 CHF | 28.66% |
100+ | 1'130.00 CHF | 29.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Dimension selon French R | NF-R66 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |