1'383.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'495.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'383.00 CHF | - |
4+ | 1'230.00 CHF | 11.06% |
10+ | 1'078.00 CHF | 22.05% |
20+ | 1'006.00 CHF | 27.26% |
30+ | 939.00 CHF | 32.10% |
50+ | 914.50 CHF | 33.88% |
100+ | 895.50 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |