1'620.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'751.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'620.00 CHF | - |
4+ | 1'405.00 CHF | 13.27% |
10+ | 1'232.00 CHF | 23.95% |
20+ | 1'153.00 CHF | 28.83% |
30+ | 1'076.00 CHF | 33.58% |
50+ | 1'049.00 CHF | 35.25% |
100+ | 1'011.00 CHF | 37.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |