2'403.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'597.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'403.00 CHF | - |
4+ | 2'164.00 CHF | 9.95% |
10+ | 1'897.00 CHF | 21.06% |
20+ | 1'845.00 CHF | 23.22% |
30+ | 1'722.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'677.00 CHF | 30.21% |
100+ | 1'619.00 CHF | 32.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |