680.50 CHF/ Unitéhors TVA
735.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 680.50 CHF | - |
4+ | 585.50 CHF | 13.96% |
10+ | 513.50 CHF | 24.54% |
20+ | 459.50 CHF | 32.48% |
30+ | 429.00 CHF | 36.96% |
50+ | 418.00 CHF | 38.57% |
100+ | 403.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |