749.00 CHF/ Unitéhors TVA
809.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 749.00 CHF | - |
4+ | 641.50 CHF | 14.35% |
10+ | 562.50 CHF | 24.90% |
20+ | 508.50 CHF | 32.11% |
30+ | 475.00 CHF | 36.58% |
50+ | 462.50 CHF | 38.25% |
100+ | 450.00 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |