69.40 CHF/ Unitéhors TVA
75.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.40 CHF | - |
4+ | 59.60 CHF | 14.12% |
10+ | 52.20 CHF | 24.78% |
20+ | 46.60 CHF | 32.85% |
30+ | 43.60 CHF | 37.18% |
50+ | 42.50 CHF | 38.76% |
100+ | 40.90 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.54 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |