108.50 CHF/ Unitéhors TVA
117.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.50 CHF | - |
4+ | 93.00 CHF | 14.29% |
10+ | 81.50 CHF | 24.88% |
20+ | 73.00 CHF | 32.72% |
30+ | 68.10 CHF | 37.24% |
50+ | 66.30 CHF | 38.89% |
100+ | 64.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |