200.00 CHF/ Unitéhors TVA
216.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 200.00 CHF | - |
4+ | 171.50 CHF | 14.25% |
10+ | 150.50 CHF | 24.75% |
20+ | 134.50 CHF | 32.75% |
30+ | 126.00 CHF | 37.00% |
50+ | 122.50 CHF | 38.75% |
100+ | 118.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 312 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |