72.00 CHF/ Unitéhors TVA
77.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.00 CHF | - |
4+ | 62.00 CHF | 13.89% |
10+ | 54.40 CHF | 24.44% |
20+ | 48.50 CHF | 32.64% |
30+ | 45.20 CHF | 37.22% |
50+ | 44.10 CHF | 38.75% |
100+ | 42.60 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R12 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |