Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 15,1x1,6

  • ERIKS:14971499
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

48.10 CHF/ Unitéhors TVA

52.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.10 CHF

-

4+

41.30 CHF

14.14%

10+

36.20 CHF

24.74%

20+

32.40 CHF

32.64%

30+

30.30 CHF

37.01%

50+

29.50 CHF

38.67%

100+

28.40 CHF

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
15.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0151-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C