2'374.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'566.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'374.00 CHF | - |
4+ | 2'120.00 CHF | 10.70% |
10+ | 1'859.00 CHF | 21.69% |
20+ | 1'809.00 CHF | 23.80% |
30+ | 1'688.00 CHF | 28.90% |
50+ | 1'645.00 CHF | 30.71% |
100+ | 1'586.00 CHF | 33.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |