727.00 CHF/ Unitéhors TVA
785.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 727.00 CHF | - |
4+ | 624.50 CHF | 14.10% |
10+ | 547.50 CHF | 24.69% |
20+ | 495.50 CHF | 31.84% |
30+ | 462.50 CHF | 36.38% |
50+ | 450.50 CHF | 38.03% |
100+ | 438.00 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |