1'320.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'426.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'320.00 CHF | - |
4+ | 1'171.00 CHF | 11.29% |
10+ | 1'027.00 CHF | 22.20% |
20+ | 959.00 CHF | 27.35% |
30+ | 895.00 CHF | 32.20% |
50+ | 872.00 CHF | 33.94% |
100+ | 854.50 CHF | 35.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |