1'493.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'613.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'493.00 CHF | - |
4+ | 1'310.00 CHF | 12.26% |
10+ | 1'274.00 CHF | 14.67% |
20+ | 1'153.00 CHF | 22.77% |
30+ | 1'076.00 CHF | 27.93% |
50+ | 1'049.00 CHF | 29.74% |
100+ | 1'032.00 CHF | 30.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Dimension selon French R | NF-R63 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |