1'281.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'384.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'281.00 CHF | - |
4+ | 1'140.00 CHF | 11.01% |
10+ | 999.00 CHF | 22.01% |
20+ | 932.50 CHF | 27.21% |
30+ | 870.00 CHF | 32.08% |
50+ | 847.50 CHF | 33.84% |
100+ | 830.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |