2'296.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'481.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'296.00 CHF | - |
4+ | 2'018.00 CHF | 12.11% |
10+ | 1'769.00 CHF | 22.95% |
20+ | 1'722.00 CHF | 25.00% |
30+ | 1'607.00 CHF | 30.01% |
50+ | 1'565.00 CHF | 31.84% |
100+ | 1'510.00 CHF | 34.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |