1'259.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'360.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'259.00 CHF | - |
4+ | 1'120.00 CHF | 11.04% |
10+ | 981.50 CHF | 22.04% |
20+ | 914.50 CHF | 27.36% |
30+ | 853.50 CHF | 32.21% |
50+ | 831.50 CHF | 33.96% |
100+ | 815.50 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |