47.70 CHF/ Unitéhors TVA
51.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.70 CHF | - |
4+ | 41.00 CHF | 14.05% |
10+ | 36.00 CHF | 24.53% |
20+ | 32.20 CHF | 32.49% |
30+ | 30.10 CHF | 36.90% |
50+ | 29.30 CHF | 38.57% |
100+ | 28.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0141-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |