1'461.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'579.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'461.00 CHF | - |
4+ | 1'266.00 CHF | 13.35% |
10+ | 1'110.00 CHF | 24.02% |
20+ | 1'040.00 CHF | 28.82% |
30+ | 970.00 CHF | 33.61% |
50+ | 945.00 CHF | 35.32% |
100+ | 912.00 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |