690.50 CHF/ Unitéhors TVA
746.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 690.50 CHF | - |
4+ | 593.00 CHF | 14.12% |
10+ | 520.00 CHF | 24.69% |
20+ | 468.50 CHF | 32.15% |
30+ | 437.50 CHF | 36.64% |
50+ | 426.00 CHF | 38.31% |
100+ | 411.00 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |