1'227.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'326.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'227.00 CHF | - |
4+ | 1'093.00 CHF | 10.92% |
10+ | 958.00 CHF | 21.92% |
20+ | 879.00 CHF | 28.36% |
30+ | 820.50 CHF | 33.13% |
50+ | 799.00 CHF | 34.88% |
100+ | 782.50 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |