515.00 CHF/ Unitéhors TVA
556.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 515.00 CHF | - |
4+ | 441.50 CHF | 14.27% |
10+ | 387.50 CHF | 24.76% |
20+ | 346.00 CHF | 32.82% |
30+ | 323.00 CHF | 37.28% |
50+ | 314.50 CHF | 38.93% |
100+ | 304.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 133.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |