1'403.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'516.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'403.00 CHF | - |
4+ | 1'252.00 CHF | 10.76% |
10+ | 1'097.00 CHF | 21.81% |
20+ | 1'062.00 CHF | 24.31% |
30+ | 991.00 CHF | 29.37% |
50+ | 965.00 CHF | 31.22% |
100+ | 949.00 CHF | 32.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Dimension selon French R | NF-R59 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |