1'396.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'509.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'396.00 CHF | - |
4+ | 1'235.00 CHF | 11.53% |
10+ | 1'083.00 CHF | 22.42% |
20+ | 1'035.00 CHF | 25.86% |
30+ | 966.00 CHF | 30.80% |
50+ | 941.00 CHF | 32.59% |
100+ | 924.50 CHF | 33.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |