1'176.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'271.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'176.00 CHF | - |
4+ | 1'047.00 CHF | 10.97% |
10+ | 917.50 CHF | 21.98% |
20+ | 843.00 CHF | 28.32% |
30+ | 787.00 CHF | 33.08% |
50+ | 766.50 CHF | 34.82% |
100+ | 750.00 CHF | 36.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |