629.50 CHF/ Unitéhors TVA
680.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 629.50 CHF | - |
4+ | 541.50 CHF | 13.98% |
10+ | 475.00 CHF | 24.54% |
20+ | 424.00 CHF | 32.64% |
30+ | 395.50 CHF | 37.17% |
50+ | 385.50 CHF | 38.76% |
100+ | 372.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |