1'147.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'239.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'147.00 CHF | - |
4+ | 1'020.00 CHF | 11.07% |
10+ | 894.00 CHF | 22.06% |
20+ | 807.50 CHF | 29.60% |
30+ | 753.50 CHF | 34.31% |
50+ | 734.00 CHF | 36.01% |
100+ | 715.00 CHF | 37.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |