539.50 CHF/ Unitéhors TVA
583.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 539.50 CHF | - |
4+ | 463.50 CHF | 14.09% |
10+ | 406.50 CHF | 24.65% |
20+ | 364.00 CHF | 32.53% |
30+ | 339.50 CHF | 37.07% |
50+ | 330.50 CHF | 38.74% |
100+ | 318.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 158 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |