602.50 CHF/ Unitéhors TVA
651.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 602.50 CHF | - |
4+ | 517.50 CHF | 14.11% |
10+ | 453.50 CHF | 24.73% |
20+ | 406.00 CHF | 32.61% |
30+ | 379.00 CHF | 37.10% |
50+ | 369.00 CHF | 38.76% |
100+ | 355.50 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |