1'120.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'210.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'120.00 CHF | - |
4+ | 995.50 CHF | 11.12% |
10+ | 872.50 CHF | 22.10% |
20+ | 789.50 CHF | 29.51% |
30+ | 737.00 CHF | 34.20% |
50+ | 718.00 CHF | 35.89% |
100+ | 698.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |