64.00 CHF/ Unitéhors TVA
69.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.00 CHF | - |
4+ | 55.00 CHF | 14.06% |
10+ | 48.20 CHF | 24.69% |
20+ | 43.10 CHF | 32.66% |
30+ | 40.20 CHF | 37.19% |
50+ | 39.20 CHF | 38.75% |
100+ | 37.90 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |