176.00 CHF/ Unitéhors TVA
190.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 176.00 CHF | - |
4+ | 151.50 CHF | 13.92% |
10+ | 133.00 CHF | 24.43% |
20+ | 118.50 CHF | 32.67% |
30+ | 111.00 CHF | 36.93% |
50+ | 108.00 CHF | 38.64% |
100+ | 104.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |