1'293.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'397.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'293.00 CHF | - |
4+ | 1'125.00 CHF | 12.99% |
10+ | 986.00 CHF | 23.74% |
20+ | 899.00 CHF | 30.47% |
30+ | 839.00 CHF | 35.11% |
50+ | 817.00 CHF | 36.81% |
100+ | 789.00 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |