1'230.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'329.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'230.00 CHF | - |
4+ | 1'066.00 CHF | 13.33% |
10+ | 934.50 CHF | 24.02% |
20+ | 892.00 CHF | 27.48% |
30+ | 833.00 CHF | 32.28% |
50+ | 811.00 CHF | 34.07% |
100+ | 797.00 CHF | 35.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |