998.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'078.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 998.00 CHF | - |
4+ | 888.00 CHF | 11.02% |
10+ | 778.50 CHF | 21.99% |
20+ | 702.50 CHF | 29.61% |
30+ | 656.00 CHF | 34.27% |
50+ | 639.00 CHF | 35.97% |
100+ | 622.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |