559.00 CHF/ Unitéhors TVA
604.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 559.00 CHF | - |
4+ | 480.50 CHF | 14.04% |
10+ | 421.50 CHF | 24.60% |
20+ | 377.00 CHF | 32.56% |
30+ | 352.00 CHF | 37.03% |
50+ | 343.00 CHF | 38.64% |
100+ | 331.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |