976.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'055.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 976.00 CHF | - |
4+ | 866.00 CHF | 11.27% |
10+ | 759.50 CHF | 22.18% |
20+ | 687.00 CHF | 29.61% |
30+ | 641.50 CHF | 34.27% |
50+ | 624.50 CHF | 36.01% |
100+ | 608.00 CHF | 37.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.49 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Dimension selon French R | NF-R51 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |