Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 11,89x1,98 AS568-906

  • ERIKS:14971308
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

49.80 CHF/ Unitéhors TVA

53.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.80 CHF

-

4+

42.80 CHF

14.06%

10+

37.50 CHF

24.70%

20+

33.50 CHF

32.73%

30+

31.20 CHF

37.35%

50+

30.50 CHF

38.76%

100+

29.40 CHF

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
11.89 mm
Diamètre du cordon
1.98 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
906
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C