Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 109,5x3

  • ERIKS:14971580
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

541.50 CHF/ Unitéhors TVA

585.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

541.50 CHF

-

4+

466.00 CHF

13.94%

10+

408.50 CHF

24.56%

20+

366.00 CHF

32.41%

30+

341.50 CHF

36.93%

50+

332.50 CHF

38.60%

100+

320.50 CHF

40.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
109.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1095-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C