1'164.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'258.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'164.00 CHF | - |
4+ | 1'013.00 CHF | 12.97% |
10+ | 887.50 CHF | 23.75% |
20+ | 809.50 CHF | 30.46% |
30+ | 756.00 CHF | 35.05% |
50+ | 736.00 CHF | 36.77% |
100+ | 711.00 CHF | 38.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |