Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 107,67x1,78 AS568-046

  • ERIKS:14971003
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

407.50 CHF/ Unitéhors TVA

440.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

407.50 CHF

-

4+

349.00 CHF

14.36%

10+

306.00 CHF

24.91%

20+

274.50 CHF

32.64%

30+

256.00 CHF

37.18%

50+

249.50 CHF

38.77%

100+

240.50 CHF

40.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
107.67 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
046
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C