546.50 CHF/ Unitéhors TVA
590.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 546.50 CHF | - |
4+ | 468.50 CHF | 14.27% |
10+ | 411.00 CHF | 24.79% |
20+ | 368.50 CHF | 32.57% |
30+ | 343.50 CHF | 37.15% |
50+ | 335.00 CHF | 38.70% |
100+ | 323.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.54 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |