1'098.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'186.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'098.00 CHF | - |
4+ | 954.00 CHF | 13.11% |
10+ | 836.50 CHF | 23.82% |
20+ | 763.00 CHF | 30.51% |
30+ | 712.00 CHF | 35.15% |
50+ | 693.50 CHF | 36.84% |
100+ | 670.00 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |