432.00 CHF/ Unitéhors TVA
466.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 432.00 CHF | - |
4+ | 371.00 CHF | 14.12% |
10+ | 325.00 CHF | 24.77% |
20+ | 290.00 CHF | 32.87% |
30+ | 271.00 CHF | 37.27% |
50+ | 264.00 CHF | 38.89% |
100+ | 255.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.27 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 155 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |