60.30 CHF/ Unitéhors TVA
65.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.30 CHF | - |
4+ | 51.70 CHF | 14.26% |
10+ | 45.40 CHF | 24.71% |
20+ | 40.70 CHF | 32.50% |
30+ | 38.00 CHF | 36.98% |
50+ | 37.00 CHF | 38.64% |
100+ | 35.60 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |