42.50 CHF/ Unitéhors TVA
45.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.50 CHF | - |
4+ | 36.40 CHF | 14.35% |
10+ | 32.00 CHF | 24.71% |
20+ | 28.60 CHF | 32.71% |
30+ | 26.70 CHF | 37.18% |
50+ | 26.00 CHF | 38.82% |
100+ | 25.10 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.78 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 004 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |