2'703.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'921.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'703.00 CHF | - |
4+ | 2'450.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'431.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'412.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'394.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'358.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'340.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 367.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Dimension selon French R | NF-R86 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |