2'073.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'240.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'073.00 CHF | - |
4+ | 1'879.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'864.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'850.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'836.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'808.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'794.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Dimension selon French R | NF-R79 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |